| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MSL 4 OUTDOOR Herst.-Nr.: MSL 4 OUTDOOR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Stabiles Kunststoffgehäuse zum ständigen Einsatz im Freien, mit Klappdeckel versehene, spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V AC in 45°-Anordnung, mit Schraubaufnahme zur Befestigung, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A max. Anschlussleistung: 16 A / 3600 W Kabelqualität: robustes, ölbeständiges Gummi-Neopren-Kabel 3 x 1,5 mm² (H07RN-F 3G1,5) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Outdoor-Steckdosenverteiler | Steckdosenanzahl: | 4x Schuko (Steckdose) | IP-Schutzart: | IP 44 | Kabellänge: | 2 M | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,7 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, MSL4OUTDOOR, Baustellen-Verlängerungskabel, Baustellenverteiler, Kabel, Mehrfachsteckdosen, Outdoor-Steckdosenleisten, Outdoor-Steckdosenverteiler, Outdoor-Verlängerungskabel, Schaltbare Steckdosen, SCHUKO-Steckdosenleisten, Steckdosenleisten |
| | |
| |