Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS1831024V= 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", 24 V DC, Federrückstellung (NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS1831024V= 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", 24 V DC, Federrückstellung (NC)
MS1831024V= 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", 24 V DC, Federrückstellung (NC)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC), Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-MS 18310 24V=
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     MS 18310 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) (M 5: O, Steckergröße 0) Druckeingang: Anschluss 1 *wird mit 3 mtr. Kabel geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Steuerspannung:
24 V DC
Funktion:
Federrückstellung (NC)
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
M 5
Hand-Notbetätigung:
nein
Nennweite:
1,4 MM
Durchfluss:
56 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Leistungsaufnahme (DC):
4,2 W
Ersatzmagnetspule:
MAG N 24V=
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, MS1831024V=, 3/2-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, ATEX-Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,531
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.