Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MO314ES115V 3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/4" stromlos geöffnet (NO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MO314ES115V 3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/4" stromlos geöffnet (NO)
MO314ES115V 3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/4" stromlos geöffnet (NO)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Edelstahl-Magnetventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geöffnet (NO)
Artikel-Nr.:
     955-MO 314 ES 115V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MO 314 ES 115V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: 1.4104, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10°C bis +130°C, Umgebung: max. +50°C Einbaulage: mit stehendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Achtung: Druckanschluss entgegen der Norm an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
115 V AC
Funktion:
stromlos geöffnet (NO)
Gewinde (2x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (AG):
G 1/8"
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
DN:
2 MM
Kv-Wert*:
2,2 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
18 VA
Bauform Magnetspule:
GH
Ersatzmagnetspule:
MAG GH 115V
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, MO314ES115V, 3/2-Wege-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Edelstahl-Ventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Sitz-Ventile, Wasser-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,66*
€ 200,71*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 169,10*
€ 201,29*
Frei Haus
ab € 175,41*
€ 208,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,29*
€ 239,5351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,98*
€ 237,9762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,68*
€ 229,2892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,74*
€ 223,4106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,10*
€ 201,229
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.