Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ME07311HN24VAC 3/2-Wege Magnetventil mit Fremdluftanschluss, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ME07311HN24VAC 3/2-Wege Magnetventil mit Fremdluftanschluss, G 1/4"
ME07311HN24VAC 3/2-Wege Magnetventil mit Fremdluftanschluss, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen oder geöffnet (NC oder NO)
Artikel-Nr.:
     955-ME 07311HN 24VAC
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     ME 07311HN 24VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V AC
Gewinde (2x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/4"
Gewinde Pilotversorgung (1x):
G 1/8"
Nennweite:
9 MM
Durchfluss:
1580 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Steuerdruck:
2,5 - 10 BAR
Leistungsaufnahme (AC):
4 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG N 24VAC
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, ME07311HN24VAC, 3/2-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, ATEX-Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Fremdluftversorgte Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,63*
€ 156,6397
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,08*
€ 154,7952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,26*
€ 149,0594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,40*
€ 148,036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,42*
€ 123,0698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.