Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ME05311HN24VAC 3/2-Wege Magnetventil mit Fremdluftanschluss, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ME05311HN24VAC 3/2-Wege Magnetventil mit Fremdluftanschluss, G 1/8"
ME05311HN24VAC 3/2-Wege Magnetventil mit Fremdluftanschluss, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen oder geöffnet (NC oder NO)
Artikel-Nr.:
     955-ME 05311HN 24VAC
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     ME 05311HN 24VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V AC
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Gewinde Pilotversorgung (1x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Steuerdruck:
3 - 10 BAR
Leistungsaufnahme (AC):
4 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG N 24VAC
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, ME05311HN24VAC, 3/2-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, ATEX-Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Fremdluftversorgte Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,83*
€ 129,5077
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,35*
€ 128,9365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,61*
€ 123,2959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,33*
€ 121,7727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,6736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.