Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDR3/11K Kompressor-Druckschalter G 1/2", 4 - 11 bar (mit Drehschalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDR3/11K Kompressor-Druckschalter G 1/2", 4 - 11 bar (mit Drehschalter)
MDR3/11K Kompressor-Druckschalter G 1/2", 4 - 11 bar (mit Drehschalter)
Exemplarische Darstellung: Druckschalter für Kompressoren (Membrandruckschalter), MDR 3 ... K
Artikel-Nr.:
     955-MDR 3/11 K
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     MDR 3/11 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Druckluftschalter
condor druckluftschalter
druckluftschalter
Medien: Luft, Wasser (MDR 3 ... RM auch viele weitere Medien möglich) Schutzart: IP 54 (MDR 2: IP 44) Elektrischer Anschluss: Kabelklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Drehschalter
Bemerkung:
Standard-Druckschalter
Einstellbereich:
4 - 11 BAR
Druckanschluss:
G 1/2"
weitere Druckanschlüsse:
3x G 1/4"
Schaltleistung:
3-polig 230V - 5,5kW / 400V - 7,5kW
Hinweis:
Nur in Verbindung mit Motorschutzrelais für Ein- und Ausscha
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: MDR3/11K, Condor-Druckschalter, Druckschalter für Kompressoren, Druckwächter, Kompressoren-Druckschalter, MDR-Druckschalter, Motorschutz-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,9414
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,2992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,9672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,16*
€ 79,9204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,08*
€ 66,7352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.