| |
|
| Artikel-Nr.: 955-M CL 382 F 24V= Herst.-Nr.: M CL 382 F 24V= EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Deckel: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe Eingangsdruck: 2 - 10 bar (pneumatisch betätigt: 2 - 16 bar, Baureihe 0: 2 - 12 bar) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 2,5 W / 3 VA (50 Hz) Schutzart: IP 65 (Steckergröße 0C) Lieferumfang: Ventil inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3/2-Wege Magnetventil (NC) | Baureihe: | Futura 2 | Gewinde: | G 3/8" | Abluftgewinde: | G 1/2" | Elektrische Ansteuerung: | 24 V DC | Durchfluss: | 4500 L/MIN | H: | 186 MM | H1: | 92 MM | L: | 63 MM | Befestigungswinkel: | W 2 F | Koppelpaket: | KP 2 F | Koppelpaket mit Wandkonsole: | KPW 2 F | Ersatzvorsteuerventil: | M CL F 24V= | Eingangsdruck: | 2 - 10 BAR | Gewicht: | 0,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, MCL382F24V=, 3/2-Wege-Magnetventile, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, FUTURA-Wartungsgeräte, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Wartungseinheiten (FUTURA) |
| | |
| |