Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL12115V MULTIFIX 3/2-Wege Magnetventil (NC), G 1/2", 115 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Artikel-Nr.:
     955-M CL 12 115V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M CL 12 115V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Deckel: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Vorteile: Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 2 - 10 bar Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 3 W / 5 VA (Baureihe 4: 2,5 W / 3 VA) Schutzart: IP 65 (Steckergröße 1, Baureihe 4: Steckergröße 0C) Lieferumfang: Ventil inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/2-Wege Magnetventil (NC)
Baureihe:
Multifix 2
Gewinde:
G 1/2"
Abluftgewinde:
G 1/2"
Elektrische Ansteuerung:
115 V AC
Durchfluss:
4000 L/MIN
H:
186 MM
H1:
79 MM
L:
69 MM
Befestigungswinkel:
W 2
Koppelpaket:
KP 2
Ersatzmagnetspule:
M CL 115V
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, MCL12115V, 3/2-Wege-Magnetventile, Magnetventile, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten (Multifix)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,96*
€ 160,17*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 133,85*
€ 160,76*
Frei Haus
ab € 138,14*
€ 166,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,76*
€ 191,3044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,53*
€ 188,6507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,66*
€ 181,6654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,26*
€ 178,8094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,85*
€ 159,2815
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.