Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL104115V MULTIFIX 3/2-Wege Magnetventil (NC), G 1", 115 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Artikel-Nr.:
     955-M CL 104 115V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M CL 104 115V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Deckel: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Vorteile: Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 2 - 10 bar Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 3 W / 5 VA (Baureihe 4: 2,5 W / 3 VA) Schutzart: IP 65 (Steckergröße 1, Baureihe 4: Steckergröße 0C) Lieferumfang: Ventil inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/2-Wege Magnetventil (NC)
Baureihe:
Multifix 4
Gewinde:
G 1"
Abluftgewinde:
G 1/2"
Elektrische Ansteuerung:
115 V AC
Durchfluss:
12500 L/MIN
H:
204 MM
H1:
101 MM
L:
85 MM
Befestigungswinkel:
W 4
Koppelpaket:
KP 4
Ersatzmagnetspule:
M CL F 115V
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, MCL104115V, 3/2-Wege-Magnetventile, Magnetventile, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten (Multifix)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,86*
€ 312,8034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,26*
€ 309,7094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,21*
€ 302,5099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,21*
€ 289,4199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,34*
€ 257,4446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.