Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL014230V MULTIFIX 3/2-Wege Magnetventil (NC), G 1/4", 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Artikel-Nr.:
     955-M CL 014 230V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M CL 014 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Deckel: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Vorteile: Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 2 - 10 bar Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 3 W / 5 VA (Baureihe 4: 2,5 W / 3 VA) Schutzart: IP 65 (Steckergröße 1, Baureihe 4: Steckergröße 0C) Lieferumfang: Ventil inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/2-Wege Magnetventil (NC)
Baureihe:
Multifix 0
Gewinde:
G 1/4"
Abluftgewinde:
G 1/4"
Elektrische Ansteuerung:
230 V AC
Durchfluss:
1600 L/MIN
H:
135 MM
H1:
29 MM
L:
45 MM
Befestigungswinkel:
W 0
Koppelpaket:
KP 0
Ersatzmagnetspule:
M CL 230V
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, MCL014230V, 3/2-Wege-Magnetventile, Magnetventile, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten (Multifix)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 104,43*
€ 126,80*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 105,21*
€ 127,37*
Frei Haus
ab € 108,80*
€ 131,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,37*
€ 151,5703
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,55*
€ 149,4045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,27*
€ 143,1213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,23*
€ 140,6937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,21*
€ 125,1999
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.