Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M322-S5-SCHWARZ 3/2-Wege (NC/NO) Drucktaster-Ventil, schwarz, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M322-S5-SCHWARZ 3/2-Wege (NC/NO) Drucktaster-Ventil, schwarz, G 1/4"
M322-S5-SCHWARZ 3/2-Wege (NC/NO) Drucktaster-Ventil, schwarz, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Drucktasterventil
Zeichnung: 3/2-Wege und 5/2-Wege Ventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Pilztasterventil / Drucktasterventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-M 322-S5-SCHWARZ
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     M 322-S5-SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drucktaster
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 800 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafelbohrung: Ø 30,5 mm
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2-Wege (NC/NO)
Betätigung:
Drucktaster
Farbe:
schwarz
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde Abluft:
G 1/4"
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, landefeld 3/2 wegeventil, M322-S5-SCHWARZ, 3/2-Wege-Endschalter, 3/2-Wege-Rollenventile, 3/2-Wege-Ventile, 5/2-Wege-Endschalter, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Ventile, Eco-Line, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Endschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,67*
€ 41,96*
Lager 955
143
€ 8,90*
ab € 32,65*
€ 42,07*
€ 3,90*
ab € 33,14*
€ 42,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,0633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,6111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,4223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,8535
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.