Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M31848V= 3/2-Wege Magnetventil G 1/8" stromlos geschlossen (NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M31848V= 3/2-Wege Magnetventil G 1/8" stromlos geschlossen (NC)
M31848V= 3/2-Wege Magnetventil G 1/8" stromlos geschlossen (NC)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (G 1/8" & G 1/4")
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-M 318 48V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 318 48V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Messing (DN 25 & DN 40: Rotguss), Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Umgebung max. +50°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, Heizöl, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: beliebig (G 1/8" und G 1/4": stehender Magnet) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Achtung: Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig). *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf, **Achtung: Druckeingang an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
48 V DC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft:
G 1/8" (AG)
Betriebsdruck:
0 - 7 BAR
DN:
2,5 MM
L:
40 MM
Kv-Wert*:
3,4 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
14 W
Bauform Magnetspule:
G
Ersatzmagnetspule:
MAG G 48V=
Temperaturbereich:
-10 bis +130 GC
Gewicht:
0,36 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,97*
€ 97,5443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,6756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,51*
€ 92,2369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,0945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.