Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M05520ESG24V= 5/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Impulsventil, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M05520ESG24V= 5/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Impulsventil, 24 V DC
M05520ESG24V= 5/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Impulsventil, 24 V DC
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Magnet-Impulsventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Magnet-Impulsventil
Artikel-Nr.:
     955-M 05520 ESG 24V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 05520 ESG 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper und Schieber: 1.4436, Anker: 1.4301, Spule: epoxygekapselt, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Gehäuseentlüftung: G 1/8"
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V DC
Schaltung:
5/2-Wege
Funktion:
Impulsventil
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde Abluft:
2x G 1/4"
Betriebsdruck:
2 - 12 BAR
Durchfluss:
700 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
4 W
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil, M05520ESG24V=, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, ATEX-Magnetventile, Edelstahl-Ventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.498,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,84*
€ 2.031,1396
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.677,30*
€ 1.995,987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,40*
€ 1.886,626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,35*
€ 1.829,4465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,61*
€ 1.783,3459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.