Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M04311HN12V= 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Federrückstellung (NC), 12 V DC, Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M04311HN12V= 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Federrückstellung (NC), 12 V DC, Sta
M04311HN12V= 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Federrückstellung (NC), 12 V DC, Sta
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC), Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-M 04311HN 12V=
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     M 04311HN 12V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) Druckeingang: Anschluss 1 *wird mit 3 mtr. Kabel geliefert, **Versorgung aus eigensicheren Stromkreisen U <= 28 V, I <= 115 mA, P <= 1,6 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Steuerspannung:
12 V DC
Funktion:
Federrückstellung (NC)
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Nennweite:
4 MM
Durchfluss:
360 L/MIN
Betriebsdruck:
2,5 - 10 BAR
Leistungsaufnahme (DC):
4,2 W
Ersatzmagnetspule:
MAG N 12V=
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, M04311HN12V=, 3/2-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, ATEX-Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,6288
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,8315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,4765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.