Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAL50AL 50 cm Aluminiumlineal mit gummierter Rückseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Lineale aus Stahl und Aluminium
Exemplarische Darstellung: Lineale aus Stahl und Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-LINEAL 50 AL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LINEAL 50 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
LINEAL50AL 50 cm Aluminiumlineal mit gummierter Rückseite
Weitere Informationen:
Länge:
50 CM
Beschreibung:
Aluminiumlineal mit gummierter Rückseite
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: alu lineal 50cm, alu lineal, LINEAL50AL, Bürobedarf, Büromaterial, Kunststoff-Lineale, Lineale, Maßstäbe, Meisterbüro, Schreibbedarf, Stahl-Lineale, Stahl-Maßstäbe, Stahl-Messstäbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.