Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAL30AL 30 cm Aluminiumlineal mit gummierter Rückseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Lineale aus Stahl und Aluminium
Exemplarische Darstellung: Lineale aus Stahl und Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-LINEAL 30 AL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LINEAL 30 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
LINEAL30AL 30 cm Aluminiumlineal mit gummierter Rückseite
Weitere Informationen:
Länge:
30 CM
Beschreibung:
Aluminiumlineal mit gummierter Rückseite
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: alu lineal 30 cm, alu lineal, LINEAL30AL, Bürobedarf, Büromaterial, Kunststoff-Lineale, Lineale, Maßstäbe, Meisterbüro, Schreibbedarf, Stahl-Lineale, Stahl-Maßstäbe, Stahl-Messstäbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.