Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANU206ET Zylinderrollenlager, DIN 5412, 30x62x16mm, Bauform NU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Zylinderrollenlager DIN 5412, NU (Außenring hat zwei Borde, Innenring ohne Borde)
Zeichnung: Zylinderrollenlager DIN 5412, NU (Außenring hat zwei Borde, Innenring ohne Borde)
Artikel-Nr.:
     955-LA NU 206 ET
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA NU 206 ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: Außenring ohne Borde, Innenring hat zwei Borde, NJ: Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord (Winkelring), NU*: Außenring hat zwei Borde, Innenring ohne Borde, NUP: Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord andererseits Deckscheibe Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: CN (normal) Nachsetzzeichen für Käfigausführungen: glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (bis 120°C): ET, Messing Massivkäfig (rollengeführt): M Optional: größere Luftgruppe als CN -C3, größere Luftgruppe als C3 -C4 Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
NU
für Wellendurchmesser d:
30 MM
D:
62 MM
B:
16 MM
Ausführung:
glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (bis 120°C)
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: LANU206ET, DIN 5412, FAG-Wälzlager, Kugellager, Rollenlager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,8701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,2755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,6694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,1708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,909
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.