Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN316ET Zylinderrollenlager, DIN 5412, 80x170x39mm, Bauform N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Zylinderrollenlager DIN 5412, N (Außenring ohne Borde, Innenring hat zwei Borde)
Zeichnung: Zylinderrollenlager DIN 5412, N (Außenring ohne Borde, Innenring hat zwei Borde)
Artikel-Nr.:
     955-LA N316 ET
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA N316 ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: Außenring ohne Borde, Innenring hat zwei Borde, NJ: Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord (Winkelring), NU*: Außenring hat zwei Borde, Innenring ohne Borde, NUP: Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord andererseits Deckscheibe Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: CN (normal) Nachsetzzeichen für Käfigausführungen: glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (bis 120°C): ET, Messing Massivkäfig (rollengeführt): M Optional: größere Luftgruppe als CN -C3, größere Luftgruppe als C3 -C4 Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
N
für Wellendurchmesser d:
80 MM
D:
170 MM
B:
39 MM
Ausführung:
glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (bis 120°C)
Weitere Suchbegriffe: LAN316ET, DIN 5412, FAG-Wälzlager, Kugellager, Rollenlager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,27*
€ 508,4513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,51*
€ 507,5469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,87*
€ 480,6053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,57*
€ 464,7783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,58*
€ 429,0902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.