Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN318M Zylinderrollenlager, DIN 5412, 90x190x43mm, Bauform N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Zylinderrollenlager DIN 5412, N (Außenring ohne Borde, Innenring hat zwei Borde)
Zeichnung: Zylinderrollenlager DIN 5412, N (Außenring ohne Borde, Innenring hat zwei Borde)
Artikel-Nr.:
     955-LA N 318 M
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA N 318 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: Außenring ohne Borde, Innenring hat zwei Borde, NJ: Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord (Winkelring), NU*: Außenring hat zwei Borde, Innenring ohne Borde, NUP: Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord andererseits Deckscheibe Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: CN (normal) Nachsetzzeichen für Käfigausführungen: glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (bis 120°C): ET, Messing Massivkäfig (rollengeführt): M Optional: größere Luftgruppe als CN -C3, größere Luftgruppe als C3 -C4 Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
N
für Wellendurchmesser d:
90 MM
D:
190 MM
B:
43 MM
Ausführung:
Messing Massivkäfig (rollengeführt)
Weitere Suchbegriffe: LAN318M, DIN 5412, FAG-Wälzlager, Kugellager, Rollenlager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,86*
€ 1.131,5234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,62*
€ 1.113,3878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,09*
€ 1.066,3471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,51*
€ 1.037,0969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,76*
€ 999,3144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.