Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA30216 Kegelrollenlager, DIN ISO 355, 80x140x26mm, offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Kegelrollenlager DIN ISO 355 / DIN 720, offen
Zeichnung: Kegelrollenlager DIN ISO 355 / DIN 720, offen
Artikel-Nr.:
     955-LA 30216
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA 30216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Beschreibung: Kegelrollenlager nehmen hohe Radial- und Axialkräfte auf. Zur Aufnahme der Axialkräfte werden immer zwei Lager spiegelbildlich montiert. Kegelrollenlager sind zerlegbar und so können Innenring mit Rollenkranz und der Außenring getrennt eingebaut werden. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
offen
für Wellendurchmesser d:
80 MM
D:
140 MM
B:
26 MM
C:
22 MM
T:
28,25 MM
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: LA30216, DIN 720, DIN ISO 355, FAG-Wälzlager, ISO 355, Kugellager, Rollenlager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,51*
€ 135,0769
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,4823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,8092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,74*
€ 105,6006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.