Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTRO10BOX Kabelbox, Innen, 10 mtr., IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kabelbox für Innenanwendung
Exemplarische Darstellung: Kabelbox für Innenanwendung
Artikel-Nr.:
     955-KTRO 10 BOX
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KTRO 10 BOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
kabelbox 10m
kabelbox
Beschreibung: Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff, vier Schutzkontakt-Steckdosen, Überhitzungs- und Kinderschutz, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A Kabelqualität: PVC-Kabel 3x 1,5 mm² (H05VV-F 3G1,5)
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 M
max. Anschlussleistung (abgerollt):
3000 W
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: KTRO10BOX, Kabel, Kabelaufroller, Kabeltrommeln, SCHUKO-Kabeltrommeln, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,3429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,5218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,6063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,3453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,3461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.