Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLOR30BP NBR / PTFE-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN75 (3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLOR30BP NBR / PTFE-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN75 (3")
KLOR30BP NBR / PTFE-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN75 (3")
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Schnellkupplung / Kamlock, PTFE-ummantelt
Artikel-Nr.:
     955-KLOR 30 BP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLOR 30 BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplungs-Dichtung
kamlock-kupplungs-dichtung nbr
kamlock-kupplungs-dichtung dn75
kamlock-kupplungs-dichtung 3"
Werkstoffe: NBR: (-10°C bis +80°C) elastischer Standardwerkstoff für neutrale Medien wie Luft, Öl und Wasser. Gut beständig gegen mechanische Belastungen., EPDM: (-20°C bis +130°C) elastisch, beständig gegen Laugen und Säuren mittlerer Konzentration, Wasser, Heißwasser und Dampf. Nicht beständig bei Ölen und Fetten., FKM: (-20°C bis +180°C) elastisch, Elastomer mit hoher Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Für viele Säuren, Basen, Kraftstoffe und Öle (auch synthetische) geeignet. Unbeständig bei Heißwasser und Dampf., CSM (Hypalon): (-40°C bis +140°C) elastisch und gute chemische Beständigkeit., PTFE*: (-180°C bis +200°C) sehr steif und sehr gute chemische Beständigkeit (vorsichtig einbauen). Beständig gegen fast alle Chemikalien, auch bei höheren Temperaturen., NBR / PTFE: (-10°C bis +80°C) elastisch und sehr gute chemische Beständigkeit, FKM / PTFE: (-20°C bis +180°C) elastisch und sehr gute chemische Beständigkeit *nicht empfehlenswert da sehr steif, kleine Nennweiten schwer zu montieren!
Weitere Informationen:
Ausführung:
PTFE-ummantelt, einseitig offen
Werkstoff:
NBR / PTFE
DN:
75 (3") MM
Außendurchmesser (ca.):
95 MM
Dicke:
6,4 MM
Temperaturbereich:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: KLOR30BP, Dichtungen für Kamlockkupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Ersatzteile für Kamlockkupplungen, Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schnellkupplungen (Kamlock)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,16*
€ 28,68*
Lager 955
79
€ 8,90*
ab € 21,29*
€ 28,80*
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 32,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,272
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.