| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53576744 Herst.-Nr.: 24901 EAN/GTIN: 4050571162320 |
| |
|
| | |
| Ersatzdichtung DN75 (3 Zoll) KLOR 30 BP Werkstoffe: NBR: (-10°C bis +80°C) elastischer Standardwerkstoff fr neutrale Medien wie Luft, l und Wasser. Gut bestndig gegen mechanische Belastungen., EPDM: (-20°C bis +130°C) elastisch, bestndig gegen Laugen und Suren mittlerer Konzentration, Wasser, Heiwasser und Dampf. Nicht bestndig bei len und Fetten., FKM: (-20°C bis +180°C) elastisch, Elastomer mit hoher Temperatur- und Witterungsbestndigkeit. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ring, Dichteinsatz, Dichtungsring, Dichtung, Dichtring |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,23* | € 28,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 21,33* | € 28,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,07* | € 32,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|