| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KLDGI 10 ES-DIN Herst.-Nr.: KLDGI 10 ES-DIN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, Griff, Ring: Edelstahl ( Innengewinde sind mit PTFE-Flachdichtungen ausgestattet) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: voller Durchgang, geringer Druckverlust, auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, kompatibel zu Steckern / Dosen nach MIL-C-27487 Information: Die EN-Kupplungen unterscheiden sich lediglich durch Ausführung des Innengewindes bzw. Schlauchstutzens von Standardkupplungen. sie sind voll kompatibel zu Standardkupplungen nach MIL-C-27487 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kamlock-Kupplung | Werkstoff: | Edelstahl (1.4408) | Gewinde: | G 1" | DN: | 25 (1") MM | für Steckerdurchmesser: | 36,7 MM | PN: | 18 BAR | Gewicht: | 0,28 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplung dose, KLDGI10ES-DIN, DIN-Kamlock-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Dosen, Kamlock-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen mit Sichtglas, Kamlock-Kupplungen nach DIN 2828 / EN 14420, Kupplungen, Kupplungs-Muffen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,46* | € 54,49* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,56* | € 54,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,65* | € 55,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|