Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN/EN-Kamlock-Kupplung (D) G1"(IG), eds KLDGI 10 ES-DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLDGI10ES-DIN DIN/EN-Kamlock-Kupplung (D/DF) G 1"(IG), Edelstahl (1.4408)
KLDGI10ES-DIN DIN/EN-Kamlock-Kupplung (D/DF) G 1"(IG), Edelstahl (1.4408)
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsdose mit Innengewinde, EN 14420-7, Standard
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Kupplungsdosen
Artikel-Nr.:
     3517K-63518506
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     46179
EAN/GTIN:
     4050571433499
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung mutterteil edelsta...
kamlock kupplung

DIN/EN-Kamlock-Kupplung (D) G1"(IG), eds KLDGI 10 ES-DIN

Werkstoffe: Körper: Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, Griff, Ring: Edelstahl ( Innengewinde sind mit PTFE-Flachdichtungen ausgestattet) Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Vorteile: voller Durchgang, geringer Druckverlust, auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, kompatibel zu Steckern / Dosen nach MIL-C-27487 Information: Die EN-Kupplungen unterscheiden sich lediglich durch Ausführung des Innengewindes bzw.
Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplung dose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,50*
€ 54,66*
2 Tage
211
€ 5,90*
ab € 41,59*
€ 54,78*
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 55,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.