Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHEHG12 Einfach-Kükenhahn mit Kompressorenkupplung, G 1/2"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHEHG12 Einfach-Kükenhahn mit Kompressorenkupplung, G 1/2"(IG)
KHEHG12 Einfach-Kükenhahn mit Kompressorenkupplung, G 1/2"(IG)
Exemplarische Darstellung: Kükenhähne mit Kompressorkupplung, Temperguss
Detailansicht: Abmessungen Kompressorkupplung
Artikel-Nr.:
     955-KH EH G 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH EH G 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
absperrventil 1"
absperrventil
absperrventil landefeld
Werkstoffe: Körper: Temperguss, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +80°C Betriebsdruck: 10 bar Funktion: Wird der Hahn geschlossen, wird die Kupplungsseite entlüftet. So ist ein gefahrloses Entkuppeln möglich.
Weitere Informationen:
Innengewinde Eingang E:
G 1/2"
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: KHEHG12, Druckluft-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, Kompressoren-Hähne, Kompressoren-Kupplungen, Kükenhähne, Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,67*
€ 65,18*
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 49,69*
€ 65,29*
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 66,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,6951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,0287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,6495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,7217
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.