Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHDHG10 Doppel-Kükenhahn mit Kompressorenkupplung, G 1"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHDHG10 Doppel-Kükenhahn mit Kompressorenkupplung, G 1"(IG)
KHDHG10 Doppel-Kükenhahn mit Kompressorenkupplung, G 1"(IG)
Exemplarische Darstellung: Doppelhükenhahn mit Kompressorkupplung, Temperguss
Detailansicht: Abmessungen Kompressorkupplung
Artikel-Nr.:
     955-KH DH G 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH DH G 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
absperrventil
Werkstoffe: Körper: Temperguss, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +80°C Betriebsdruck: 10 bar Funktion: Wird der Hahn geschlossen, wird die Kupplungsseite entlüftet. So ist ein gefahrloses Entkuppeln möglich.
Weitere Informationen:
Innengewinde Eingang E:
G 1"
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: KHDHG10, Doppel-Kükenhähne, Druckluft-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, Kompressoren-Hähne, Kompressoren-Kupplungen, Kükenhähne, Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,05*
€ 107,13*
Lager 955
60
€ 5,90*
ab € 84,14*
€ 107,24*
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 111,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,6156
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,27*
€ 125,2713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,58*
€ 119,6902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,40*
€ 118,286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,14*
€ 100,1266
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.