Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH34WASSER Kugelhahn, PVC-U / EPDM, Rp 3/4" (Wasserausführung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH34WASSER Kugelhahn, PVC-U / EPDM, Rp 3/4" (Wasserausführung)
KH34WASSER Kugelhahn, PVC-U / EPDM, Rp 3/4" (Wasserausführung)
Exemplarische Darstellung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Wasserausführung)
Zeichnung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Wasserausführung)
Artikel-Nr.:
     955-KH 34 WASSER
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 34 WASSER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: radial ein- und ausbaubar, ausspülsichere Kugel, optimale Durchflusseigenschaften Temperaturbereich: 0°C bis +60°C, (Werkstoff PP-H: 0°C bis +100°C) *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Werkstoffe: Körper und Kugel: PVC-U, Kugelsitz: PE Betriebsdruck: 0 - 16 bar Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden, nur für Kunststoffgewinde Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
EPDM
Gewinde:
Rp 3/4"
DN:
20 MM
H:
92 MM
L:
16 MM
Z:
60 MM
E:
60 MM
B:
58 MM
C:
73 MM
Durchfluss*:
380 L/MIN
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc kugelhahn innengewinde, gas kugelhahn, gaskugelhahn pvc, KH34WASSER, Absperrhähne, Klebe-Fittings, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,67*
€ 35,53*
Lager 955
65
€ 8,90*
ab € 26,64*
€ 35,65*
€ 3,90*
ab € 27,14*
€ 36,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,4235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.