Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/114TESE 3-Wege Kugelhahn, Edelstahl, T-Bohrung, G 1-1/4", PN 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Schaltsymbol: T-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/114 T ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/114 T ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemäß Tabelle auf Seite 454 verändert werden. Standard bei T-Bohrung ist T1. Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 1-1/2" - G 2": VHS 50)
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Bohrung
G:
G 1-1/4"
DN:
25 MM
L:
117,4 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
88 MM
R:
180 MM
C:
57,0 MM
ISO 5211:
F05
Gewicht:
2,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, 3 wege kugelhahn, kugelhahn edelstahl, KH3/114TESE, 3-Wege-Kugelhähne, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Eco-Line Edelstahl 3-Wege-Kugelhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,06*
€ 296,59*
Lager 955
23
€ 5,90*
ab € 252,04*
€ 297,14*
Frei Haus
ab € 253,68*
€ 299,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,14*
€ 353,5966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,27*
€ 350,1813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,66*
€ 343,5054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,99*
€ 330,8081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,04*
€ 299,9276
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.