Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege Kugelhahn Edelstahl T-Bohrung, G 1 1/4" KH 3/114 T ES E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Schaltsymbol: T-Bohrung
Artikel-Nr.:
     6012-23517926
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     152202
EAN/GTIN:
     4050571414566
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

3-Wege Kugelhahn Edelstahl T-Bohrung, G 1 1/4" KH 3/114 T ES E

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C Montageflansch gemäß ISO 5211, verschließbarer Handhebel, bitte Vorhangschlösser gesondert bestellen. Griff um 360° drehbar, viele Schaltstellungen möglich. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemäß Tabelle auf Seite 454 verändert werden.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,91*
€ 296,89*
3 Tage
57
€ 5,90*
ab € 253,06*
€ 297,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 254,56*
€ 299,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,67*
€ 356,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,34*
€ 347,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,35*
€ 334,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.