Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/112LES 3-Wege Kugelhahn, Edelstahl, L-Bohrung, G 1-1/2", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Schaltsymbol: L-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/112 L ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/112 L ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408 (> G 2": 1.4307), Kugel: 1.4408 (> G 2": 1.4307), Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (> G 2": -20°C bis max. +160°C) Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemäß Tabelle auf Seite 454 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1 (> G 2": T2). Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 1-1/4" - G 2": VHS 40) *nicht verschließbar, Oberfläche poliert, kein Montageflansch ISO 5211
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Wege Kugelhahn
Kugelbohrung:
L-Bohrung
G:
G 1-1/2"
DN:
32 MM
L:
131,1 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
105 MM
R:
245 MM
C:
65,6 MM
ISO 5211:
F 07
Reparatursätze:
KH 3/112 ES REP
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
4,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, 3 wege kugelhahn, kugelhahn edelstahl, KH3/112LES, 3-Wege-Kugelhähne, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 364,67*
€ 423,73*
Lager 955
15
€ 5,90*
ab € 362,28*
€ 424,33*
Frei Haus
ab € 368,23*
€ 428,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,33*
€ 504,9527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,29*
€ 504,9051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,87*
€ 487,7453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,47*
€ 470,6093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,28*
€ 431,1132
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.