Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege Kugelhahn Edelstahl L-Bohrung, G 1 1/2" KH 3/112 L ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Schaltsymbol: L-Bohrung
Artikel-Nr.:
     6012-33517981
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7228
EAN/GTIN:
     4050571413378
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

3-Wege Kugelhahn Edelstahl L-Bohrung, G 1 1/2" KH 3/112 L ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408 (> G 2"
: 1.4307), Kugel: 1.4408 (> G 2"
: 1.4307), Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (> G 2"
: -20°C bis max. +160°C) Montageflansch gemäß ISO 5211, verschließbarer Handhebel, bitte Vorhangschlösser gesondert bestellen. Griff um 360° drehbar, viele Schaltstellungen möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 363,98*
€ 426,06*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 365,59*
€ 426,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 368,61*
€ 430,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,35*
€ 512,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,02*
€ 511,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,66*
€ 494,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,01*
€ 477,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,61*
€ 438,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.