Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH212PVCFKM Kugelhahn, PVC-U / FKM, Rp 2-1/2" (Industrieausführung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Industrieausführung)
Exemplarische Darstellung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Industrieausführung)
Zeichnung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Industrieausführung)
Artikel-Nr.:
     955-KH 212 PVCFKM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 212 PVCFKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: radial ein- und ausbaubar, ausspülsichere Kugel, optimale Durchflusseigenschaften Temperaturbereich: 0°C bis +60°C, (Werkstoff PP-H: 0°C bis +100°C) *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Werkstoffe: Körper und Kugel: PVC-U, Kugelsitz: PTFE Betriebsdruck: 0 - 16 bar Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden, nur für Kunststoffgewinde Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
FKM
Innengewinde G:
Rp 2-1/2"
DN:
65 MM
H:
229 MM
L:
30 MM
Z:
169 MM
E:
167 MM
B:
145 MM
C:
189 MM
Durchfluss*:
5000 L/MIN
Gewicht:
3,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc kugelhahn innengewinde, gas kugelhahn, gaskugelhahn pvc, KH212PVCFKM, Absperrhähne, Klebe-Fittings, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 558,71*
€ 656,12*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 557,13*
€ 656,72*
Frei Haus
ab € 562,95*
€ 662,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,72*
€ 781,4968
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,18*
€ 773,7142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,58*
€ 733,7302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,98*
€ 708,0262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,13*
€ 662,9847
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.