Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH20PPEPDM Kugelhahn, PP-H / EPDM, Rp 2" (Industrieausführung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelhähne mit Innengewinde, PP-H (Industrieausführung)
Exemplarische Darstellung: Kugelhähne mit Innengewinde, PP-H (Industrieausführung)
Zeichnung: Kugelhähne mit Innengewinde, PP-H (Industrieausführung)
Artikel-Nr.:
     955-KH 20 PPEPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 20 PPEPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: radial ein- und ausbaubar, ausspülsichere Kugel, optimale Durchflusseigenschaften Temperaturbereich: 0°C bis +60°C, (Werkstoff PP-H: 0°C bis +100°C) *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Werkstoffe: Körper und Kugel: PP-H, Kugelsitz: PTFE Betriebsdruck: 0 - 10 bar Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft Hinweis: Nur für Kunststoffgewinde Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
EPDM
Innengewinde G:
Rp 2"
DN:
50 MM
H:
150 MM
L:
25 MM
Z:
100 MM
E:
116 MM
B:
104 MM
C:
124 MM
Durchfluss*:
3200 L/MIN
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc kugelhahn innengewinde, gas kugelhahn, gaskugelhahn pvc, KH20PPEPDM, Absperrhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PP-Kugelhähne, Wasser-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,55*
€ 407,64*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 346,29*
€ 408,22*
Frei Haus
ab € 346,23*
€ 411,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,22*
€ 485,7818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,74*
€ 485,2106
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,21*
€ 466,7299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,40*
€ 450,296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,29*
€ 412,0851
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.