Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12WASSER Kugelhahn, PVC-U / EPDM, Rp 1/2" (Wasserausführung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12WASSER Kugelhahn, PVC-U / EPDM, Rp 1/2" (Wasserausführung)
KH12WASSER Kugelhahn, PVC-U / EPDM, Rp 1/2" (Wasserausführung)
Exemplarische Darstellung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Wasserausführung)
Zeichnung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Wasserausführung)
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 WASSER
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 WASSER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: radial ein- und ausbaubar, ausspülsichere Kugel, optimale Durchflusseigenschaften Temperaturbereich: 0°C bis +60°C, (Werkstoff PP-H: 0°C bis +100°C) *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Werkstoffe: Körper und Kugel: PVC-U, Kugelsitz: PE Betriebsdruck: 0 - 16 bar Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden, nur für Kunststoffgewinde Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
EPDM
Gewinde:
Rp 1/2"
DN:
15 MM
H:
80 MM
L:
15 MM
Z:
50 MM
E:
49 MM
B:
50 MM
C:
64 MM
Durchfluss*:
190 L/MIN
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc kugelhahn innengewinde, gas kugelhahn, gaskugelhahn pvc, KH12WASSER, Absperrhähne, Klebe-Fittings, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,68*
€ 32,97*
Lager 955
89
€ 8,90*
ab € 24,61*
€ 33,09*
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 37,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,2859
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.