Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG14NW7MSVBA Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(AG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG14NW7MSVBA Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(AG), Messing vernickelt
KDG14NW7MSVBA Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(AG), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Außengewinde, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Sonderausführung BA
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 14 NW7 MSV BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG 14 NW7 MSV BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück g1/4
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss***: Standard: 1100 l/min, Kugelverriegelung: 1850 l/min, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse: 2100 l/min (Jede Kupplung in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 800 l/min) ***6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: FKM-Dichtungen (-15°C bis +160°C) statt NBR-Dichtungen -V, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT *SW 22 mit PTFE-beschichtetem G-Gewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde außen:
G 1/4"
Dichtungen:
NBR
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Ausführung:
Standard
tatsächliche Nennweite:
7,2 MM
SW:
22 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluft anschlussstück, KDG14NW7MSVBA, Druckluft-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungen NW7, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,17*
€ 20,40*
Lager 955
704
€ 8,90*
ab € 15,32*
€ 20,53*
€ 3,90*
ab € 17,30*
€ 22,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.