Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG14NW5-GRC Kupplungsdose (NW5) G 1/4"(AG), grün, Kreis Ø 10,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG14NW5-GRC Kupplungsdose (NW5) G 1/4"(AG), grün, Kreis Ø 10,5 mm
KDG14NW5-GRC Kupplungsdose (NW5) G 1/4"(AG), grün, Kreis Ø 10,5 mm
Exemplarische Darstellung: Codierte Kupplungsdose mit Außengewinde, NW 5
Detailansicht: Codierte Schnellverschluss-Kupplung (unverwechselbar), NW 5
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 14 NW5-GRC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG 14 NW5-GRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück g1/4
Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 550 l/min *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (21, 90) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
grün, Kreis Ø 10,5 mm
Gewinde außen:
G 1/4"
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluft anschlussstück, KDG14NW5-GRC, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Mini-Schnellverschlusskupplungen, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellverschlusskupplungen, Standardkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.