Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG14NW5MSV-BL Kupplungsdose (NW5) G 1/4"(AG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG14NW5MSV-BL Kupplungsdose (NW5) G 1/4"(AG), Messing vernickelt
KDG14NW5MSV-BL Kupplungsdose (NW5) G 1/4"(AG), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdosen mit Außengewinde, Edelstahl
Detailansicht: Farbige Schiebehülse
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 14 NW5 MSV-BL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG 14 NW5 MSV-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück g1/4
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote Schiebehülse -RO, grüne Schiebehülse -GR, blaue Schiebehülse -BL, schwarze Schiebehülse -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde außen:
G 1/4"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
Ausführung:
blaue Schiebehülse
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluft anschlussstück, KDG14NW5MSV-BL, Druckluft-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Mini-Schnellverschlusskupplungen, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,75*
€ 18,74*
Lager 955
44
€ 8,90*
ab € 13,91*
€ 18,85*
€ 3,90*
ab € 15,60*
€ 21,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.