Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABST033LED LED-Stecker mit 3 mtr Kabel, Größe 3 (DIN/EN-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Verbindungsleitung, Steckergröße 3
Exemplarische Darstellung: Verbindungsleitung, Steckergröße 3
Zeichnung: Steckergröße 3 (DIN/EN-A)
Artikel-Nr.:
     955-KAB ST03 3 LED
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KAB ST03 3 LED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Beschreibung: Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits Stecker nach DIN 43650 / EN 175301-803 / Industrienorm, mit gelber LED-Anzeige und Schutzbeschaltung und andererseits losen Kabelenden. Temperaturbereich: -25°C bis +70°C Spannung: 24 V AC / DC, max. 5 A (Baugröße 0: max. 3 A) Spannungstoleranz: ± 25 % Schutzart: IP 67 Kabel: PVC-Kabel 3x 0,75 mm² (Steckergröße 0: 3x 0,5 mm²) Lieferumfang: Stecker mit angespritztem Kabel inkl. Schraube und integrierter Dichtung. Verwendung: Diese Kabel werden bevorzugt für den Anschluss von Magnetventilen verwendet. Die Stecker sind nach DIN 43650 / EN 175301-803 oder der daran angelehnten Industrienorm genormt. Bei den Steckergrößen 0 und 1 verwenden die meisten Ventilhersteller Stecker nach Industrienorm.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 M
Steckergröße:
3
Norm:
DIN/EN-A
Anzahl Kontakte:
2 & PE
Steckerhöhe:
27
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: KABST033LED, DIN-Stecker für Magnetspulen, Gerätesteckdosen, Kabel, Kabelsätze, LED-Stecker für Magnetventile, Magnetventilstecker, Normstecker für Magnetspulen, Stecker für Magnetspulen, Ventilstecker nach DIN 43650 / EN 175301-803, Winkelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.