| |
|
| Artikel-Nr.: 955-K 14 Herst.-Nr.: K 14 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Deckel: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Vorteile: Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 0 - 16 bar (Baureihe 0: mit Koppelpaket max. 12 bar) Lieferumfang: Kugelhahn ohne Schalldämpfer in Abluftgewinde ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 4 & 5) Vorteile: einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, Typ Standard ist durch Vorhangschloss VHS 20 abschließbar *Kugelhahn wird mit einer Seite Gewinde, andere Seite Flanschanschluss geliefert. Um beiderseits Gewinde zu erhalten, verwenden Sie bitte eine Anschlussplatte Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kugelhahn | Baureihe: | Multifix 1 | Bauform: | Standard | Gewinde Eingang: | G 1/4" | Gewinde Ausgang: | G 1/4" | Abluftgewinde: | G 1/4" | Durchfluss: | 2800 L/MIN | H: | 80 MM | H1: | 54 MM | L: | 48 MM | Befestigungswinkel: | W 1 | Koppelpaket zur Verkopplung mit Standardbauform: | KP 1 | Koppelpaket zur Verkopplung mit schmaler Bauform: | KPS 1 | Abluftschalldämpfer: | SD 14 F | Gewicht: | 0,35 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, landefeld kugelhahn, gas kugelhahn, kugelhahn pn 16, K14, 3/2-Wege-Kugelhähne (vertikal), ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Kugelhähne, Kugelhähne für Wartungseinheiten, Kugelhähne mit Entlüftung, Kugelhähne mit Entlüftungsbohrung, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten (Multifix) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,66* | € 45,53* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 34,49* | € 45,63* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,37* | € 46,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|