Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K12F FUTURA Kugelhahn G 1/2", Futura 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K12F FUTURA Kugelhahn G 1/2", Futura 2
K12F FUTURA Kugelhahn G 1/2", Futura 2
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn (Futura Baureihe 0/2/4)
Schaltsymbol: Kugelhahn (Futura)
Artikel-Nr.:
     955-K 12 F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     K 12 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Deckel: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe Eingangsdruck: 0 - 16 bar ( Baureihe 0: 0 - 12 bar) Funktion: 3/2-Wege Absperrventil mit gefasster Abluft. Im geschlossenen Zustand mit Vorhangschloss VHS 20 abschließbar. Lieferumfang: Kugelhahn inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 0)
Weitere Informationen:
Baureihe:
Futura 2
Gewinde:
G 1/2"
Abluftgewinde:
G 1/2"
Durchfluss:
11000 L/MIN
H:
162 MM
H1:
70 MM
L:
63 MM
Befestigungswinkel:
W 2 F
Koppelpaket:
KP 2 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 2 F
Eingangsdruck:
0 - 16 BAR
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc pn16 kugelhahn, gas kugelhahn, gaskugelhahn pvc, K12F, 3/2-Wege-Kugelhähne (vertikal), ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, FUTURA-Wartungsgeräte, Kugelhähne, Kugelhähne für Wartungseinheiten, Kugelhähne mit Entlüftung, Kugelhähne mit Entlüftungsbohrung, Wartungseinheiten (FUTURA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,2941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,5809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,5817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,2961
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.