Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JS243 Band-It Jr.-Schelle 201 9,5 (3/8")x0,64mm, bis 25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Band-It vorgefertigte Schelle
Exemplarische Darstellung: Band-It vorgefertigte Schelle
Exemplarische Darstellung: Bauform Band-It Junior
Artikel-Nr.:
     955-JS243
Hersteller:
     BAND-IT
Herst.-Nr.:
     JS243
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen
Anwendung: für hohe Beanspruchungen, z. B. Schlauchverbindungen Montagewerkzeug: C001 & J001, C001 & J050, C003 & J050 Werkstoffe: rostfreier Edelstahl AISI 201 (1.4372) mit vollrunden Kanten und hoher Zugfestigkeit ( ca. 25% höher als 1.4401 oder AISI 316) Vorteile: patentiertes, spaltfreies Design der Innenfläche vermeidet Leckagen speziell bei dünnwandigen Schläuchen, hohe Vibrationsfestigkeit, leichte und schnelle manuelle Verarbeitung - wird durch einen einfachen Handgriff verschlossen, halbautomatische und automatische Verarbeitung möglich, leichte Lagerhaltung, da auch aus großen Schellen kleine Schellen hergestellt werden können *nur zu Vergleichszwecken - Werkstoff verschiedener Mitanbieter
Weitere Informationen:
Breite:
9,5 (3/8") MM
Dicke:
0,64 MM
Schellen-Ø innen max.:
25,4 MM
Zerreißkraft:
4.005 N
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: JS243, Band-It Band und Schellen, Band-It vorgefertigte Schellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Junior-Schellen, Power-Schellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.