Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSC220H Verschlussstopfen für 22mm Steckanschlüsse, IQS-Big


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSC220H Verschlussstopfen für 22mm Steckanschlüsse, IQS-Big
IQSC220H Verschlussstopfen für 22mm Steckanschlüsse, IQS-Big
Exemplarische Darstellung: Big Stopfen zum Verschließen von Steckanschlüssen
Artikel-Nr.:
     955-IQSC 220H
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSC 220H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Druckluftkupplungverschlussstecker
Werkstoffe: Körper: POM (Ø 28: Messing / POM, Ø 32: PP), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Kaltwasser Vorteile: ideal für die Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., zahlreiche Zulassungen: FDA, DVGW-W270, KTW, NSF 51 & 61 (gilt nicht für IQSG 1215, IQSG 3422, IQSG 1028 sowie Ø 32)
Weitere Informationen:
D:
22 MM
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, landefeld verschlussstopfen, verschluss stopfen, IQSC220H, Blaue Serie, Blindstopfen, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Mini-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,09*
€ 3,13*
Lager 955
195
€ 8,90*
ab € 2,10*
€ 3,15*
€ 3,90*
ab € 2,37*
€ 3,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.