| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73590010 Herst.-Nr.: 12455 EAN/GTIN: 4050571371913 |
| |
|
| | |
| Verschlussstopfen für 22mm IQSC 220H Werkstoffe: Körper: POM (Ø 28: Messing / POM, Ø 32: PP), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Medien: Druckluft, neutrale Gase, Kaltwasser Vorteile: ideal für die Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., zahlreiche Zulassungen (nicht Ø 32): FDA, DVGW W 270, KTW, NSF 51 & 61 Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, landefeld verschlussstopfen, verschluss stopfen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,09* | € 3,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 2,10* | € 3,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,38* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|