Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSV112-1 TÜV-Hochleist.-Sicherheitsventil G 1-1/2"(1,0bar) Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Zeichnung: Hochleistungs-Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-HSV 112-1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HSV 112-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil landefeld
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4404, Dichtung: FKM (Ansprechdruck >= 25 bar: PTFE) Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (Ansprechdruck >= 25 bar: -60°C bis max. +225°C) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: ASME Zertifizierung nach ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII Div. 1 -ASME Vorteile: robuste, rüttelfeste Vollmetallausführung, kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messing
DN:
31 MM
Gewinde:
G 1-1/2"
Ansprechdruck:
1,00 BAR
Abblasleistung:
766 M3/H
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
h:
23 MM
H-1:
215 MM
SW:
55 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-2003.31.D/G.0,71 CE0036 1 bar
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 1 bar, HSV112-1, Druckbegrenzer, Hochleistungs-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,98*
€ 294,55*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 256,56*
€ 295,11*
Frei Haus
ab € 258,87*
€ 297,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,11*
€ 351,1809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,89*
€ 346,1591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,28*
€ 340,6732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,42*
€ 330,1298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,56*
€ 305,3064
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.