Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TÜV Hochl.Sicherheitsvent. G 1 1/2"(1,0bar) MS HSV 112-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Sicherheitsventil (Messing)
Zeichnung: Hochleistungs-Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     3517K-43590909
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     6438
EAN/GTIN:
     4050571366308
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil landefeld
sicherheitsventil

TÜV Hochl.Sicherheitsvent. G 1 1/2"(1,0bar) MS HSV 112-1

Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4404, Dichtung: FKM (>= 25 bar: PTFE) Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (>= 25 bar: -60°C bis max. +225°C), druckabhängig Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden.
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 1 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,90*
€ 295,48*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 255,46*
€ 296,03*
Frei Haus
ab € 259,42*
€ 298,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.