Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR14320-X 3/2-Wege Handhebelventil, Raste, G 1/4", ATEX-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Handhebelventil
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Handhebelventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Handhebelventil mit Raste
Artikel-Nr.:
     955-HR 14 320-X
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     HR 14 320-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Innenteile: Aluminium, Edelstahl, Handhebel: Edelstahl, Dichtungen: POM / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Optional: ATEX-Zulassung -X *auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
ATEX-Zulassung
Funktion:
Raste
Gewinde (2x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/4"
Nennweite:
9 MM
Durchfluss:
1580 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 12 BAR
ATEX-Zulassung:
II 2GD c T5 T100°C, TMedium/Tamb: -10°C bis max. +50°C
A:
50 MM
B:
30 MM
C:
44 MM
D:
36 MM
E:
5,5 MM
F:
30 MM
G:
46 MM
H:
112 MM
I:
37 MM
L:
104 MM
M:
22 MM
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: HR14320-X, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Ventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,78*
€ 131,8282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,25*
€ 131,1975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,62*
€ 125,6878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,72*
€ 124,6168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,3035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.