Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIQS60 Steckanschluss-Rückschlagventil 6mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HIQS60 Steckanschluss-Rückschlagventil 6mm, IQS-Standard
HIQS60 Steckanschluss-Rückschlagventil 6mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil mit Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau IQS-Rückschlagventile
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-HIQS 60
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     HIQS 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT / Aluminium, Ventil: Aluminium, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering PBT (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Öffnungsdruck: max. 0,2 bar Funktionsprinzip: Die Rückschlagventile verhindern einen Rückfluss des Luftstromes. Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: sehr kompakte Bauform, günstiger Preis *Werkstoff Aluminium
Weitere Informationen:
D:
6 MM
Gewicht:
0,0085 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, HIQS60, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,71*
€ 14,78*
Lager 955
7904
€ 8,90*
ab € 10,80*
€ 14,90*
€ 3,90*
ab € 12,14*
€ 16,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,852
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.