Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF14533 5/3-Wege Handhebelventil, Mittelstellung entlüftet, Federrückstellung, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF14533 5/3-Wege Handhebelventil, Mittelstellung entlüftet, Federrückstellung, G
HF14533 5/3-Wege Handhebelventil, Mittelstellung entlüftet, Federrückstellung, G
Exemplarische Darstellung: 5/3-Wege Handhebelventil
Zeichnung: 5/3-Wege Handhebelventil
Schaltsymbol: 5/3-Wege Handhebelventil mit Federrückstellung (Mittelstellung entlüftet)
Artikel-Nr.:
     955-HF 14 533
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     HF 14 533
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Innenteile: Aluminium, Edelstahl, Handhebel: Edelstahl, Dichtungen: POM / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich *auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar
Weitere Informationen:
Funktion:
Mittelstellung entlüftet, Federrückstellung
Gewinde (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/4"
Nennweite:
9 MM
Durchfluss:
1800 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 12 BAR
A:
50 MM
B:
30 MM
C:
66 MM
D:
36 MM
E:
5,5 MM
F:
30 MM
G:
53 MM
H:
112 MM
I:
37 MM
L:
126 MM
M:
22 MM
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: airtec handhebel ventil, handhebel hahn, HF14533, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Ventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,31*
€ 164,5889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,67*
€ 162,6373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,55*
€ 156,5445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,11*
€ 154,8309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,2098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.