| |
|
| Artikel-Nr.: 955-HBIQS 3810 Herst.-Nr.: HBIQS 3810 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT / Aluminium, Ventil: Aluminium, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering PBT (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Öffnungsdruck: max. 0,2 bar Funktionsprinzip: Die Rückschlagventile verhindern einen Rückfluss des Luftstromes. Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: sehr kompakte Bauform, günstiger Preis *Werkstoff Aluminium Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchfluss vom Schlauch zum Gewinde | R: | R 3/8" | D: | 10 MM | Gewicht: | 0,041 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, HBIQS3810, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,16* | € 33,32* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 25,05* | € 33,44* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,47* | € 37,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|